888件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Ferrule オス ハーティング

    ハーティング Ferrule オス

    ハーティング
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Ferrule●オス・メス:オス●範囲:1mm POF●併用可能製品:Fibre Optic Connector●Hartingプラスチック製光ファイバフェルール. LWL 1000 μm光ケーブル用のプラスチック製光ファイバフェルール又はケーブルブッシュです。この光ファイバケーブルフェルールの長さは13.5 mmです。
  • ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列 ハーティング

    ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列

    ハーティング
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
  • ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング Blind Plate HAN Portシリーズ ハーティング

    ハーティング Blind Plate HAN Portシリーズ

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ハーティング Blanking Piece ハーティング

    ハーティング Blanking Piece

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Bシリーズ

    ハーティング
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Adapter Blocks to D-Sub●範囲:Han Adapter Blocks to D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
  • ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極 ハーティング

    ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
  • Hanフード ハーティング

    Hanフード

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    サイズ3Aロッキング方式1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subピン(メス) ハーティング

    D-subピン(メス)

    ハーティング
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • メンテナンスポート用カバー ハーティング

    メンテナンスポート用カバー

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様USB、 RJ45共通タイプhar-portアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 2.0メンテナンス用ポート(A-A) ハーティング

    USB 2.0メンテナンス用ポート(A-A)

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    33日以内出荷
    仕様USB2.0タイプタイプAジャック
  • Hanハウジングバルクヘッドマウント ハーティング

    Hanハウジングバルクヘッドマウント

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 高密度モジュール ハーティング

    Han 高密度モジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)50定格電流(A)4端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 12DDモジュール ハーティング

    Han 12DDモジュール

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    14日以内出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)250定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han CDモジュール ハーティング

    Han CDモジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40/信号:10端子C、Dコンタクトコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ESモジュール(ケージクランプ) ハーティング

    Han ESモジュール(ケージクランプ)

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    当日出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16結線方式ケージクランプ端子コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han CCフィンガープロテクションモジュール ハーティング

    Han CCフィンガープロテクションモジュール

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40端子Cコンタクトコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 3Cクリンプモジュール ハーティング

    Han 3Cクリンプモジュール

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 40Aクリンプモジュール ハーティング

    Han 40Aクリンプモジュール

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 100Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 40Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 40Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    5,898税込6,488
    1袋(2個)
    当日出荷から33日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 200Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 200Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)200結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュラーエコフード ハーティング

    Hanモジュラーエコフード

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1 Module Hood規格IP65(嵌合時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュラーエコハウジング ハーティング

    Hanモジュラーエコハウジング

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1 Module Houding規格IP65(嵌合時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングエレメント ハーティング

    ロッキングエレメント

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります材質サーモプラスチック質量(g)1.5タイプアクセサリー種類固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム寸法梱包寸法:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュラー ダミーモジュール ハーティング

    Hanモジュラー ダミーモジュール

    ハーティング
    999税込1,099
    1袋(2個)
    31日以内出荷
    仕様フレーム内でダミーとして使用しますサイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • HanモジュールクランプDINレール用 ハーティング

    HanモジュールクランプDINレール用

    ハーティング
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    適合Han Modular中継用サイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュールクランプストレインリリーフ付 ハーティング

    Hanモジュールクランプストレインリリーフ付

    ハーティング
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    適合Han Modular中継用サイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • 21シリーズ ハーティング

    21シリーズ

    ハーティング
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

    ハーティング
    159,800税込175,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P

    ハーティング
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A

    ハーティング
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A

    ハーティング
    67,980税込74,778
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A

    ハーティング
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • ロケータ Han E  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han E BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.16導体断面積(mm2)0.14~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ Han C  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han C BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ゲージ Set for Buchanon Tool ハーティング

    調整ゲージ Set for Buchanon Tool

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    適合ブキャナン圧着工具用調整ゲージRoHS指令(10物質対応)対応