888件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列

    ハーティング
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN D●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズ ハーティング

    ハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズ

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:Han-10B、Han-16B、Han-24B、Han-6B●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
  • ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
  • ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列 ハーティング

    ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
  • ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
  • ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極 ハーティング

    ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極

    ハーティング
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:モジュール●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:Han Yellock●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockモジュール. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。. 端子側及びかん合側からのスナップインアセンブリ ブリッジアタッチメント内のバスバー 工具不要のすばやいアセンブリを可能し、指の安全を考慮した工具デザイン オスコンタクトのみによる配線
  • ハーティング メスインサート メス HAN Bridシリーズ,2極 ハーティング

    ハーティング メスインサート メス HAN Bridシリーズ,2極

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
  • ハーティング メガビットインサート メス Han-Modularシリーズ,8極 2列 ハーティング

    ハーティング メガビットインサート メス Han-Modularシリーズ,8極 2列

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
  • ハーティング メガビットインサート オス Han-Modularシリーズ,8極 2列 ハーティング

    ハーティング メガビットインサート オス Han-Modularシリーズ,8極 2列

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
  • ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ ハーティング

    ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティング

    ハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング ベアリング用の台 ハーティング

    ハーティング ベアリング用の台

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベアリング用の台
  • ハーティング フランジガスケット Hanシリーズ 40×1×28mm ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Hanシリーズ 40×1×28mm

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●電池タイプ:40 x 1 x 28 mm●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
  • ハーティング フランジガスケット Han-16Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Han-16Bシリーズ

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●シリーズ:Han-16B●ガスケット. Hartingのフランジガスケットのシリーズです。HAN Bシリーズに適合します。
  • ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ハーティング フードカバー Han F+Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フードカバー Han F+Bシリーズ

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フードカバー●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:フード●IEC60664-1、IEC61984. Han D及びHan Eシリーズのコンタクトを活用しています(代表品番 ; 417-8703 417-8703 、 ; 741-7777 741-7777 などの製品)。 このアダプタとの併用に適したインサートについては、データシートを参照してください。. Harting Han F+B、食品及び飲料コネクタシステム. Harting Han食品及び飲料コネクタシステム(Han F+Bシリーズ)は、ハウジング、フード、インサートで構成されており、要件の厳しい食品及び飲料業界向けに特別に設計されています。 F+Bシリーズのコネクタは、組み立て時にIP69K等級を発揮し、飛沫区域2、高圧又はスチームクリーニング向けに最適化されています。 これらの多目的コネクタは、適切なアダプタを使用した場合、さらに25種類までのHarting Han製インサートに対応するので(品番 ; 885-6084 885-6084 を参照)、多数の用途において信号、データ、動力の伝達に適しています。. 特長と利点. 最高25種類のHarting Hanコンタクトインサート(アダプタを使用)で構成可能 ECOLABRテスト済み ねじロック IP69K定格 挿抜回数: 500回 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 定格: 400 V 16 A インパルス電圧: 6 KV PE接続付き 汚染レベル3(インサートとアダプタ)
  • ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • ハーティング はんだコンタクト オス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング はんだコンタクト オス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング ハウジング Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング ハウジング Han Aシリーズ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Housing●範囲:Han 16A●シリーズ:Han A●UL、CSA、SEV、BVS CERCHAR他. Han A直付け型ソケット. Han Aソケット、1つ又は2つの入力、M20
  • ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ ハーティング

    ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハイブリッドネットワークコネクタ●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:24 V●シリーズ:HAN Brid●Han-Bridハイブリッドネットワークコネクタ. Han-BridハイブリッドRJ45ネットワークコネクタです(Stewart RJ45付属)。このコネクタには定格10 Aの電気コンタクトが2つ備わっています。 標準RJ45接続に適しており、端子は0.14 → 2.5 mm 2 の導体に対応します。
  • ハーティング トルクセット オス,1極 ハーティング

    ハーティング トルクセット オス,1極

    ハーティング
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:トルクセット●オス・メス:オス●コンタクト数:1●併用可能製品:ブッシュ、ガイドピン●トルクドライバセット. Hartingのこの1/4インチサイズのトルクドライバセットは、片方がマイナスドライバで、ガイドピンやブッシングが使えます。 このトルクドライバの持ち手はエルゴノミクス設計で持ちやすく滑りません。
  • ハーティング ドッキングフレーム ねじサイズM5 10 B ハーティング

    ハーティング ドッキングフレーム ねじサイズM5 10 B

    ハーティング
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ドッキングフレーム●電池タイプ:10 B●範囲:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M5
  • ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25×1 ハーティング

    ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25×1

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ツインフード●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M25 x 1●Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
  • ハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズ ハーティング

    ハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズ

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング シールドフレーム Han-Quinta×シリーズ ねじサイズM3 24 B ハーティング

    ハーティング シールドフレーム Han-Quinta×シリーズ ねじサイズM3 24 B

    ハーティング
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シールドフレーム●電池タイプ:24 B●シリーズ:Han-Quintax●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M3
  • ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ハーティング コンタクト オス Han-Yellockシリーズ ハーティング

    ハーティング コンタクト オス Han-Yellockシリーズ

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:20A●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:モジュール●Han Yellock圧着端子. Han Yellockシリーズのコネクタ向けの各種オスコンタクトです。
  • ハーティング コーディングピン オス Han Qシリーズ ハーティング

    ハーティング コーディングピン オス Han Qシリーズ

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング コーディングピン Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング コーディングピン Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷