883件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング ケーブルグランドプラスチック ハーティング

    ハーティング ケーブルグランドプラスチック

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランドプラスチック●特殊ケーブルクランプ、ラッパ口ケーブル継手及びストレインリリーフ. PG 11、PG21、PG29用のクランプは、図の左上に示されています。他のPGサイズのクランプは右上です。 図の下に示されている3つのコンポーネントから構成されるマルチシールも別途用意されています。
  • ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズ ハーティング

    ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズ

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
  • ハーティング キャリア Han Snapシリーズ ハーティング

    ハーティング キャリア Han Snapシリーズ

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:キャリア●範囲:Han Snap●シリーズ:Han Snap●Han-Snapスイングレール. Han用のHan-Snapスイングレール
  • ハーティング カバー HAN INO×シリーズ ハーティング

    ハーティング カバー HAN INO×シリーズ

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ ハーティング

    ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガスケット●範囲:Han 10B●シリーズ:Han INOX●INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃
  • ハーティング ガスケット/シール ハーティング

    ハーティング ガスケット/シール

    ハーティング
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング ガイドピン Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング ガイドピン Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガイドピン●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
  • ハーティング オスインサート オス HAN Bridシリーズ,2極 ハーティング

    ハーティング オスインサート オス HAN Bridシリーズ,2極

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:オスインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
  • ハーティング インサート搭載部品 Han Snapシリーズ ハーティング

    ハーティング インサート搭載部品 Han Snapシリーズ

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート搭載部品●シリーズ:Han Snap●併用可能製品:標準レール●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
  • ハーティング インサート圧着 メス Han-Aシリーズ,16極 2列 ハーティング

    ハーティング インサート圧着 メス Han-Aシリーズ,16極 2列

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
  • ハーティング インサート圧着 オス Han-Aシリーズ,16極 2列 ハーティング

    ハーティング インサート圧着 オス Han-Aシリーズ,16極 2列

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
  • ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列 ハーティング

    ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:6.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:21●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:5●Han Q高密度インサート. Han Qシリーズのヘビーデューティーコネクタに適した、定格電流6.5 A、50 Vの高密度インサート製品です。. 圧着端子コンタクトが必要 定格電流: 6.5 A 50 V サイズ: 3 A
  • ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極 ハーティング

    ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:72●シリーズ:HAN DD●併用可能製品:コンタクト x 144●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DDRインサート. 高密度 電極: 24-108 圧着コンタクトは別売り(50個入りバッグで提供) コンタクトにはサイズ及びめっきのオプションあり
  • ハーティング アダプタブロック→D-Sub Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタブロック→D-Sub Han Aシリーズ

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタブロック → D-Sub●範囲:Hanアダプタブロック-D-Sub●シリーズ:Han A●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
  • ハーティング アダプタフレーム Han-Yellockシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタフレーム Han-Yellockシリーズ

    ハーティング
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタフレーム●定格電流:20A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockアダプタフレーム. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 これらのアダプタフレームは、4 mm2までのHanモジュラモジュールに適しています。 かん合側及び端子側からのスナップイン機能。
  • ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●シリーズ:Han A-D●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
  • ハーティング アキシャルねじコンタクト オス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング アキシャルねじコンタクト オス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじコンタクト●オス・メス:オス●定格電流:100A●範囲:Han HCオス●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDねじコンタクト. 専用工具なしで接続可能、スクリュードライバにより信頼性の高い接続をすばやく簡単に実現
  • ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm ハーティング

    ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
  • ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2 ハーティング

    ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
  • ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
  • ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • ハーティング Quinta×インサート メス HAN Bridシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング Quinta×インサート メス HAN Bridシリーズ,1極

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:メス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
  • ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
  • ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B ハーティング

    ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:PEブラケット●電池タイプ:24 B●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M4
  • ハーティング Oリング Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Oリング Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Oリング●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular空圧コネクタ6 mm●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質
  • ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティング

    ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング Guide Bushing Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Guide Bushing Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガイドブッシュ●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
  • ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Ferrule オス ハーティング

    ハーティング Ferrule オス

    ハーティング
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Ferrule●オス・メス:オス●範囲:1mm POF●併用可能製品:Fibre Optic Connector●Hartingプラスチック製光ファイバフェルール. LWL 1000 μm光ケーブル用のプラスチック製光ファイバフェルール又はケーブルブッシュです。この光ファイバケーブルフェルールの長さは13.5 mmです。
  • ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列 ハーティング

    ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列

    ハーティング
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
  • ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷