絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 26ページ目
26ページ目: ハーティングのすべての商品

Harting ソケットコンタクト サイズ:M12 メス 圧着端子 回転
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)ほか8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = M12ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 丸型コネクタコンタクトタイプ = 回転長さ = 16.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケル, ニッケルりんコンタクト材質 = 銅合金
Harting スライドロックデバイス スライドロッキングデバイス D-sub シリーズ
ハーティング¥759税込¥8351個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = スライドロッキングデバイス併用可能製品 = スライドロック式フード, スプリングロック式フードシリーズ = D-SubシリーズD-Sub併用機器スライドロック式フード, スプリングロック式フードアクセサリタイプスライドロッキングデバイス
Harting ストレインリリーフブラケット 6極 SEKシリーズ 09185069002
ハーティング¥499税込¥5491袋(10個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフコネクタ併用可能製品 = SEKシリーズ極数 = 6
Harting コンタクト引抜工具 MultiContactシリーズ 圧着
ハーティング¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷仕様コンタクトタイプ = 圧着シリーズ = MultiContact全長 = 116mm先端幅 = 5.2mm先端長さ = 24mm
Harting コネクタコンタクト シグナル
ハーティング¥2,698税込¥2,9681袋(10個)8日以内出荷仕様併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタコンタクトタイプ = シグナル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
Harting ケーブル オス
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷仕様ケーブル長 = 0.5mアクセサリタイプ = パネルフィードスルーケーブルコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = M12センサコネクタ
Harting ケーブル M12 メス
ハーティング¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷仕様接続タイプ = M12ケーブル長 = 500mmアクセサリタイプ = パネルフィードスルーケーブルコネクタのジェンダー = メス併用可能製品 = M12センサコネクタ
Harting アダプタ M12 メス オス
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
Harting USBコネクタ (タイプB) USB2.0 メス ポート数:4
ハーティング¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 4USBバージョン = 2.0動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = har-port
Harting M3六角エクステンダキット 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ
ハーティング¥3,698税込¥4,0681袋(10個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 六角エクステンダ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-subコネクタアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金
ハーティング¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 はんだ 金めっき 0969
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金コンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着, はんだ長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 金めっき
ハーティング¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金ケーブルサイズ = 24 AWG、26 AWG、28 AWG、30 AWGコンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着長さ = 22.95mmシリーズ番号 = 0969
Harting Dサブコネクタ空気コンタクト オス
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクトタイプ = 空圧式長さ = 22.5mm
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWG
ハーティング¥49,980税込¥54,9781箱(100個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 23mm
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWG
ハーティング¥569税込¥6261個8日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 Au Snめっき
ハーティング¥499~税込¥549~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)22.7タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)10材質(コンタクト)/処理銅合金/Au・Snオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦1最小ワイヤーサイズ(mm2)0.64最大ワイヤーサイズ(AWG)16
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 金めっき 0969
ハーティング¥749~税込¥824~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 14A長さ = 18.6mmシリーズ番号 = 0969
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG
ハーティング¥2,798税込¥3,0781袋(100個)8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting D-subコネクタコンタクト メス 24 → 20 AWG
ハーティング¥13,980税込¥15,3781リール(500個)8日以内出荷仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
Harting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG
ハーティング¥12,980税込¥14,2781リール(500個)8日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG
ハーティング¥989~税込¥1,088~1袋(25個)ほか8日以内出荷長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG
ハーティング¥849~税込¥934~1袋(25個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら