絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,505件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 基板接続用ヘッダ 15シリーズ 0.8mm ストレート ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ 15シリーズ 0.8mm ストレート

    ハーティング
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様カードエッジコネクタタイプBoard to Board取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズ15端子種別はんだ行数2定格電圧 AC V400コンタクト数40ボディ向きストレート
  • Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール ハーティング

    Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール

    ハーティング
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバータイプIEEE 1355取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズHar-Link端子種別はんだ定格電流(A)1.5コンタクト数10ボディ向きライトアングル
  • Harting 丸形コネクタ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ

    ハーティング
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    IP等級IP65、IP67コネクタサイズM12
  • Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ

    ハーティング
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Harting 丸形コネクタ Han M23シリーズ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ Han M23シリーズ

    ハーティング
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズHan M23ソケットorプラグプラグ端子種別圧着材質(ハウジング)銅亜鉛合金IP等級IP67、IP69Kボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
  • Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

    ハーティング
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM12
  • Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティング

    Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ

    ハーティング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54極数96シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート
  • Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ ハーティング

    Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ

    ハーティング
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54極数64シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125コンタクト数64オス・メスメスボディ向きストレート
  • Harting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティング

    Harting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズ

    ハーティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94幅(mm)11.1寸法(mm)94×11.1×8.7ピッチ(mm)2.54極数96シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)8.7材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスオスボディ向きライトアングル
  • Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ ハーティング

    Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ

    ハーティング
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)94極数48シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数48オス・メスオスボディ向きライトアングル
  • Harting 引抜工具 モジュール ハーティング

    Harting 引抜工具 モジュール

    ハーティング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状モジュール
  • Harting 引抜工具 Type Mシリーズ DIN41612コンタクト ハーティング

    Harting 引抜工具 Type Mシリーズ DIN41612コンタクト

    ハーティング
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。全長(mm)30シリーズType Mコンタクト形状DIN41612コンタクト
  • Harting 引抜工具 Han-Fastロックシリーズ ハーティング

    Harting 引抜工具 Han-Fastロックシリーズ

    ハーティング
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han-Fast Lockコンタクト取り外し工具. 基板からHan-Fastコンタクトを取り外すための工具全長(mm)150シリーズHan-Fast Lockコネクタ(圧着コネクタ)電線対基板端子コンタクトサイズ1.5→10mm2
  • Harting 引抜工具 DIN 41612シリーズ ハーティング

    Harting 引抜工具 DIN 41612シリーズ

    ハーティング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)39.6シリーズDIN 41612
  • Harting 引抜工具 ハーティング

    Harting 引抜工具

    ハーティング
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Harting 圧着工具ポジショナ ポジショナ ハーティング

    Harting 圧着工具ポジショナ ポジショナ

    ハーティング
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    8日以内出荷
    タイプポジショナ
  • Harting 圧着工具 (ダイス) D-sub-M ハーティング

    Harting 圧着工具 (ダイス) D-sub-M

    ハーティング
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着終端用工具. このHarting製の調整可能な圧着工具は、D-Subミックスシグナルコンタクトに適しています。 圧着操作が完了する前に工具が開くのを防止する機能により、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着が確保されます。 調整可能な圧着工具は、様々なサイズのInduCom圧着工具インサート製品と互換性があります。ケーブル28 → 18 AWGコネクタ(圧着コネクタ)D-SUB-M
  • Harting 圧着ロケータ ロケータ Har-Speedシリーズ ハーティング

    Harting 圧着ロケータ ロケータ Har-Speedシリーズ

    ハーティング
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様har-speed M12アクセサリタイプロケータシリーズHar-Speed
  • Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティング

    Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ

    ハーティング
    ¥859~税込¥945~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズ61030アクセサリタイプCrimp Flange併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
  • Harting 圧着ピンコンタクト RJ ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト RJ

    ハーティング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)107ケーブル18→22AWGコネクタ(圧着コネクタ)RJ
  • Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ

    ハーティング
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han M23シリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han M23シリーズ Crimp Contact

    ハーティング
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)174.5シリーズHan M23コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • Harting 圧着ピンコンタクト FC2 ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト FC2

    ハーティング
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    コネクタ(圧着コネクタ)FC2
  • Harting 圧着ピンコンタクト DIN 41612シリーズ ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト DIN 41612シリーズ

    ハーティング
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    シリーズDIN 41612コネクタ(圧着コネクタ)FC1
  • Harting 圧着ピンコンタクト ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト

    ハーティング
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 圧着ダイセット D-Sub Coaxial Contact ハーティング

    Harting 圧着ダイセット D-Sub Coaxial Contact

    ハーティング
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル六角、2.7 mm、3.3 mm、4.5 mmコネクタ(圧着コネクタ)D-Sub同軸コンタクト
  • Harting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connector ハーティング

    Harting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connector

    ハーティング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズInducomポート数1コネクタ(圧着コネクタ)Dサブコネクタ
  • Harting ロックレバー ハーティング

    Harting ロックレバー

    ハーティング
    ¥509~税込¥560~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様オスヘッダ1つにつき2つのロックレバーを注文してください。. アクセサリ. IDCリボンケーブルコネクタ / ヘッダ用のアクセサリシリーズ: ; 693-5163 693-5163 : シングルロングロックレバーです。IDCメスコネクタ(ストレインリリーフ付き)用のヘッダに取り付けます。 ; 693-5176 693-5176 : シングルショートロックレバーです。IDCメスコネクタ(ストレインリリーフなし)用のヘッダに取り付けます。 ; 787-4704 787-4704 : 24極IDCメスコネクタ用のストレインリリーフクランプです。タイプロックレバー、IDCタイプ:ロックレバー
  • Harting ロックポスト ロックポスト 09 67 シリーズ f用途 スライドロック ハーティング

    Harting ロックポスト ロックポスト 09 67 シリーズ f用途 スライドロック

    ハーティング
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様Hartingアクセサリ、スプリング又はスライドロックフード. スプリング又はスライドロックDサブコネクタフード用のアクセサリ製品です。 品番 ; 865-8240 865-8240 はスプリングラッチ 品番 ; 873-9832 873-9832 、 ; 873-9841 873-9841 、 ; 873-9844 873-9844 はスライドロック装置 品番 ; 873-9848 873-9848 はロックボルトシリーズ09 67アクセサリタイプロックポスト併用可能製品スライドロック
  • Harting ロケータ D-Subダイ内部同軸コンタクト ハーティング

    Harting ロケータ D-Subダイ内部同軸コンタクト

    ハーティング
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着終端用工具. このHarting製の調整可能な圧着工具は、D-Subミックスシグナルコンタクトに適しています。 圧着操作が完了する前に工具が開くのを防止する機能により、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着が確保されます。 調整可能な圧着工具は、様々なサイズのInduCom圧着工具インサート製品と互換性があります。タイプD-Subダイ内部同軸コンタクト
  • Harting リボンケーブル,シールド有り ハーティング

    Harting リボンケーブル,シールド有り

    ハーティング
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1リール(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • Harting リボンケーブル ハーティング

    Harting リボンケーブル

    ハーティング
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット オス 4 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット オス 4 + PE極

    ハーティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数4 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 4 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 4 + PE極

    ハーティング
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプロックレバーキットシリーズHan A定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数4 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 3 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 3 + PE極

    ハーティング
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプロックレバーキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数3 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 24極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 24極

    ハーティング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数24オス・メスオススレッドサイズPG21
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極

    ハーティング
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 6極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 6極

    ハーティング
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数6オス・メスオススレッドサイズPG16
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極

    ハーティング
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    8日以内出荷
    タイプパネルキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10コンタクト数4 + PEオス・メスメス
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 3 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 3 + PE極

    ハーティング
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    タイプパネルキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10コンタクト数3 + PEオス・メスメス