絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 30ページ目
30ページ目: ハーティングのすべての商品

Harting 端子 Har-Bus 64シリーズ メス 圧着
ハーティング¥139税込¥1531個8日以内出荷仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)シリーズhar-bus 64端子種別圧着接触抵抗(mΩ)(最大)20動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWGオス・メスメス併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)8日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)8日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT
ハーティング¥549税込¥6041個8日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン行数2コンタクト数4
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 12極 SMT
ハーティング¥929税込¥1,0221個8日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)8.4深さ(mm)5行数2コンタクト数12ボディ向き横型
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 9極
ハーティング¥849税込¥9341個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー幅(mm)4.9色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3行数1コンタクト数9オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 8極 SMT
ハーティング¥639税込¥7031個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別SMT定格電流(A)7.3行数1コンタクト数8オス・メスオス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 6極
ハーティング¥579税込¥6371個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数6オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMT
ハーティング¥479~税込¥527~1個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160行数1コンタクト数3
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT
ハーティング¥419税込¥4611個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別SMT定格電流(A)7.3行数1コンタクト数2オス・メスオス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 12極
ハーティング¥929税込¥1,0221個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数12オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数10オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極
ハーティング¥459~税込¥505~1個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントシリーズHar-Flexicon行数1コンタクト数4オス・メスメス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT
ハーティング¥539税込¥5931個8日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装シリーズHar-Flexicon端子種別SMT行数1コンタクト数4オス・メスオス
Harting 基板接続用ヘッダ, Har-Flexiconシリーズ
ハーティング¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。色白取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1オス・メスオスボディ向き横型
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 6極 2列
ハーティング¥289税込¥3181個7日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数6シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 64極 2列
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列
ハーティング¥1,198~税込¥1,318~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数50シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列
ハーティング¥769~税込¥846~1個7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数34コンタクトめっき金シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 26極 2列
ハーティング¥549~税込¥604~1個8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数26シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 16極 2列
ハーティング¥679税込¥7471個8日以内出荷仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列
ハーティング¥389~税込¥428~1個ほか7日以内出荷仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数14シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数10シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列
ハーティング¥859~税込¥945~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 60極 2列
ハーティング¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数60シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
ハーティング¥639~税込¥703~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数40シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
ハーティング¥539~税込¥593~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数34シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 24極 2列
ハーティング¥2,998税込¥3,2981袋(5個)8日以内出荷タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18端子種別はんだ定格電流(A)2行数2コンタクト数24シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列
ハーティング¥309~税込¥340~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
ハーティング¥499税込¥5491個8日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)8日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)8日以内出荷タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら