絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 37ページ目
37ページ目: ハーティングのすべての商品

ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2
ハーティング¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列
ハーティング¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
ハーティング Quinta×インサート メス HAN Bridシリーズ,1極
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:メス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B
ハーティング¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:PEブラケット●電池タイプ:24 B●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M4
ハーティング PEねじ Han Bシリーズ ねじサイズM4
ハーティング¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:PEねじ●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han E、インサート●スレッドサイズ:M4●Harting Han 6Bアクセサリ. Harting Han 6Bシリーズのフード及びハウジング用の各種アクセサリコンポーネントです。
ハーティング Oリング Han-Modularシリーズ
ハーティング¥479税込¥5271個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Oリング●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular空圧コネクタ6 mm●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質
ハーティング Guide Bushing Han-Modularシリーズ
ハーティング¥25,980税込¥28,5781袋(50個)10日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ガイドブッシュ●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
ハーティング Ferrule オス
ハーティング¥789税込¥8681個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Ferrule●オス・メス:オス●範囲:1mm POF●併用可能製品:Fibre Optic Connector●Hartingプラスチック製光ファイバフェルール. LWL 1000 μm光ケーブル用のプラスチック製光ファイバフェルール又はケーブルブッシュです。この光ファイバケーブルフェルールの長さは13.5 mmです。
ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列
ハーティング¥379税込¥4171個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Bシリーズ
ハーティング¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Adapter Blocks to D-Sub●範囲:Han Adapter Blocks to D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極
ハーティング¥1,498~税込¥1,648~1個ほか8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
ハーティング¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
Han 高密度モジュール
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)5日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)50定格電流(A)4端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
Han 12DDモジュール
ハーティング¥1,398税込¥1,5381袋(2個)14日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)250定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
Han 8EEモジュール
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)当日出荷から5日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Han CDモジュール
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)5日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40/信号:10端子C、Dコンタクトコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cクリンプモジュール
ハーティング¥2,198税込¥2,4181袋(2個)5日以内出荷から8日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1袋(2個)4日以内出荷から63日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 40Aクリンプモジュール
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエレメント
ハーティング¥1,998税込¥2,1981袋(2個)5日以内出荷仕様ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります材質サーモプラスチック質量(g)1.5タイプアクセサリー種類固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム寸法梱包寸法:2RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら