絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 33ページ目
33ページ目: ハーティングのすべての商品

ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ
ハーティング¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting
ハーティング¥739税込¥8131個8日以内出荷仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸) 極 Harting
ハーティング¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:53 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸)極
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:15.4mm 、 深さ:14.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 1 (電源 / 同軸)、20 (信号)極
ハーティング¥1,940税込¥2,1341個7日以内出荷仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、20 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:21W1●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●長さ:53mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハーティング 保護カバーダイキャスト Han-10Aシリーズ
ハーティング¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバーダイキャスト●シリーズ:Han-10A●併用可能製品:ベース●レバー数:1●HanR A保護カバー. Harting HAN Aシリーズの保護ダストカバー製品です。. 金属又はポリカーボネートのハウジング素材を用意
ハーティング 保護カバー メス Han Push Pullシリーズ
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:メス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング 保護カバー Han-Modular Compactシリーズ
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han-Modular Compact●併用可能製品:コネクタ●レバー数:1
ハーティング 保護カバー Han-Ecoシリーズ 6 B
ハーティング¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●電池タイプ:6 B●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:コネクタ●レバー数:2
ハーティング 保護カバー Han Yellockシリーズ
ハーティング¥35,980税込¥39,5781袋(10個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han Yellock●併用可能製品:フード●レバー数:2●HanR A保護カバー. Harting HAN Aシリーズの保護ダストカバー製品です。. 金属又はポリカーボネートのハウジング素材を用意
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG29
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 24B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ねじサイズPG
ハーティング¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han B●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●スレッドサイズ:PG●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ハーティング 壁掛け用 Han Snapシリーズ
ハーティング¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:壁掛け用●シリーズ:Han Snap●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら