絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 34ページ目
34ページ目: ハーティングのすべての商品

ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ
ハーティング¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
ハーティング 同軸コンタクト オス DIN 41612シリーズ,1極
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Coaxial Contact●オス・メス:オス●定格電流:1.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:1●範囲:Din Signal M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:Multi-Contact Module●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
ハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40
ハーティング¥979税込¥1,0771個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:縮小シールインサート●シリーズ:Han Eco●併用可能製品:Han Eco●スレッドサイズ:M40●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
ハーティング 取り付け工具 InduComシリーズ
ハーティング¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付け工具●シリーズ:Inducom●併用可能製品:D-Subフード(9-37コンタクト)●アクセサリ. Hartingアクセサリ(Dタイプコネクタ用). 各種サイズのInduCom圧着フェルールを用意
ハーティング 取り付けフレーム Han HPRシリーズ
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
ハーティング 取り外し工具 Hanシリーズ
ハーティング¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
ハーティング 取り外し工具 Han-Yellockシリーズ
ハーティング¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
ハーティング 取り外し工具 Han-Modularシリーズ
ハーティング¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
ハーティング 取り外し工具 Han Push Pullシリーズ
ハーティング¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
ハーティング 取り外し工具
ハーティング¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●取り外し工具. Hartingの、200 Aモジュラ圧着コンタクト用の取り外し工具です。
ハーティング 指保護機能付き Module メス Han-Modularシリーズ,1極
ハーティング¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:指保護機能付き●オス・メス:メス●定格電流:200A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:1●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han 1Mod指保護モジュラインサート
ハーティング 高密度Quinta×(メス) メス Han-Modularシリーズ,8極
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
ハーティング 高電圧コンタクト メス DIN 41612シリーズ
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1個ほか8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:メス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
ハーティング 高電圧コンタクト オス DIN 41612シリーズ
ハーティング¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:オス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
ハーティング 固定ねじ付きねじアダプタ Hanシリーズ
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個ほか8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定ねじ付きねじアダプタ●シリーズ:Han●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
ハーティング 固定ねじ Han-3Aシリーズ
ハーティング¥7,898税込¥8,6881袋(100個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定ねじ●シリーズ:Han-3A●併用可能製品:ハウジング●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ
ハーティング¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
ハーティング 固定エレメント HAN E, HAN ESシリーズ
ハーティング¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HAN E, HAN ES●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han ER AV端子台. これらのHan EのAV端子台をバルクヘッド / パネル取り付けハウジングと組み合わせると、機器の内部で端子台スタイルのワイヤ終端を行えるようになるので、カスタマイズ可能な接続ソリューションに最適です。. 特長と利点: 6 → 24極及びかん合済みアースのインサートを用意 対応ねじ端子ワイヤ: 0.2 → 2.5 mm2 挿抜回数500回の機械的寿命 Han E ES AV及びHan E AVシリーズのフード及びハウジングに対応
ハーティング 空圧コンタクト(シャットオフ不可) オス Han-Modularシリーズ
ハーティング¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト(シャットオフ不可)●オス・メス:オス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクト空圧モジュール x 3●CSA. 842-7618及び842-7627には内蔵のシャットオフ機構が備わっています。. Han空圧モジュールコンタクト. Han空圧コネクタ製品との使用に適したコンタクト製品です。黒色デルリンで構成され、Buna-Nシール構造を採用しており、作働圧力は最大8バールです。
ハーティング 空圧コンタクト(シャットオフ可能) メス Han-Modularシリーズ
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト(シャットオフ可能)●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクト空圧モジュール x 3●CSA. 842-7618及び842-7627には内蔵のシャットオフ機構が備わっています。. Han空圧モジュールコンタクト. Han空圧コネクタ製品との使用に適したコンタクト製品です。黒色デルリンで構成され、Buna-Nシール構造を採用しており、作働圧力は最大8バールです。
ハーティング 空圧コンタクト オス Han-Modularシリーズ
ハーティング¥1,498~税込¥1,648~1個ほか8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
ハーティング 圧着工具-Han Yellockロケータ Han-Yellockシリーズ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着工具-Han Yellockロケータ●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:0110工具●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ
ハーティング¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列
ハーティング¥339税込¥3731個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ
ハーティング¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Dシリーズ
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN D●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら