1,522件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8227 アズワン品番65-7627-78
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 28 x 2.54 mm です。長さは 76.1 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8160 アズワン品番65-7656-52
1個
299 税込329
7日以内出荷

電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365 アズワン品番65-7660-33
1袋(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533 アズワン品番65-7773-18
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7063 アズワン品番65-7483-68
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162 アズワン品番65-7651-36
1個
309 税込340
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151 アズワン品番65-7658-55
1個
299 税込329
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7032 アズワン品番65-7483-08
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ番号:Han 24B●コード番号:197-6832 アズワン品番65-7671-49
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054 アズワン品番65-7776-44
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7072 アズワン品番65-7482-78
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7059 アズワン品番65-7566-64
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 34 x 2.54 mm です。長さは 91.34 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8163 アズワン品番65-7631-85
1個
309 税込340
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7035 アズワン品番65-7482-99
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3372 アズワン品番65-7727-02
1袋(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7058 アズワン品番65-7482-94
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7084 アズワン品番65-7483-58
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097 アズワン品番65-7483-72
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471 アズワン品番65-7748-41
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235 アズワン品番65-7621-71
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169 アズワン品番65-7621-03
1個
249 税込274
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7064 アズワン品番65-7554-86
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828 アズワン品番65-7671-47
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7009 アズワン品番65-7483-34
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569 アズワン品番65-7773-06
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202 アズワン品番65-7622-34
1個
539 税込593
7日以内出荷

Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434 アズワン品番65-7548-58
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866 アズワン品番65-7471-32
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438 アズワン品番65-7562-53
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

コーディングエレメント、ポリアミド、緑、フレームあたり 10 個
仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1496 アズワン品番65-7775-14
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ハーティングネジ ねじ
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241 アズワン品番65-7657-20
1個
92 税込101
7日以内出荷

Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HanR F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8868 アズワン品番65-7469-05
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 30 x 2.54 mm です。長さは 81.18 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8161 アズワン品番65-7631-48
1個
259 税込285
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 8 x 2.54 mm です。長さは 25.3 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8149 アズワン品番65-7661-03
1個
299 税込329
7日以内出荷

インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476 アズワン品番65-7748-42
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7008 アズワン品番65-7483-49
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Harting har-modular 開発キットを使用して、箱から出して最初のサンプルを作ります。さまざまな長さの固定レール
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:2 → 種類の利用可能なすべてのモジュール、組み立て補助、組み立て手順、さまざまな長さの固定レール●シリーズ:har-modularR●コード番号:229-8147 アズワン品番65-7658-56
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224 アズワン品番65-7627-73
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3353 アズワン品番65-7659-90
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

。IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3394 アズワン品番65-7663-98
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷