仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
オス・メスオス
スレッドサイズM20
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
スレッドサイズPG21
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054
アズワン品番65-7776-44
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033
極数12
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
アズワン品番65-7775-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
コンタクト数12
タイプコネクタインサート
定格電流(A)10
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
オス・メスメス
端子種別圧着
行数4
ボディ向きストレート
シリーズ番号0912
仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
端子種別クイックロック
定格電流(A)16
行数2
コンタクト数5
IP等級IP65、IP67
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
端子種別クイックロック
定格電流(A)16
行数2
コンタクト数5
IP等級IP65、IP67
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様コンタクト数 = 4タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
タイプインサート
シリーズHan A
定格電圧(V)600
端子種別クイックロック
定格電流(A)10
範囲Han
コード(メーカーサイズコード)3A
行数2
コンタクト数3
ポール3+E
オス・メスオス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3
シリーズ番号09200
電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト数3
タイプインサート
定格電流(A)10
シリーズHan A
コード(メーカーサイズコード)3A
定格電圧(V)600
オス・メスメス
範囲Han
端子種別クイックロック
行数2
スレッドサイズM3
ボディ向きストレート
ポール3+E
シリーズ番号09200
電圧(V)250
電流(A)10
サイズ3A
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード