「圧着 端子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239
アズワン品番65-7660-59
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 20 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8234
アズワン品番65-7620-85
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222
アズワン品番65-7626-57
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236
アズワン品番65-7621-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233
アズワン品番65-7620-84
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224
アズワン品番65-7627-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223
アズワン品番65-7658-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391
アズワン品番65-7752-83
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)
シリーズhar-bus 64
端子種別圧着
接触抵抗(mΩ)(最大)20
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125
ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWG
オス・メスメス
併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = M12ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 丸型コネクタコンタクトタイプ = 回転長さ = 16.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケル, ニッケルりんコンタクト材質 = 銅合金
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388
アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389
アズワン品番65-7748-45
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384
アズワン品番65-7660-30
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Harting M12圧着コンタクト。Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362
アズワン品番65-7759-99
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381
アズワン品番65-7753-28
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387
アズワン品番65-7551-93
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385
アズワン品番65-7660-35
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383
アズワン品番65-7759-98
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。
全長(mm)220
コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854
アズワン品番65-7502-91
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 23mm
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金ケーブルサイズ = 24 AWG、26 AWG、28 AWG、30 AWGコンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着長さ = 22.95mmシリーズ番号 = 0969
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ(mm)22.7
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)10
材質(コンタクト)/処理銅合金/Au・Sn
オス・メスオス
最大接触抵抗(mΩ)≦1
最小ワイヤーサイズ(mm2)0.64
最大ワイヤーサイズ(AWG)16
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = 金コンタクトタイプ = 同軸シリーズ = D-Sub Mixed端子方法 = 圧着, はんだ長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ