「基板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180
アズワン品番65-7621-52
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155
アズワン品番65-7627-76
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179
アズワン品番65-7660-25
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスオス
端子種別はんだ
定格電流(A)6
ボディ向き横型
色白
定格電圧(V)160
シリーズHar-Flexicon
仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
Harting har-modular C9 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ付け終端が採用されています。定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8203
アズワン品番65-7622-36
1個
¥559
税込¥615
欠品中
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191
アズワン品番65-7660-57
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 19
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数64
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
行数2
コンタクト数64
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
行数2
コンタクト数34
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)7.3
深さ(mm)14.2
行数1
コンタクト数6
オス・メスメス
ボディ向き垂直
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
コンタクト数3
行数1
シリーズHar-Flexicon
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
シリーズHar-Flexicon
行数1
コンタクト数4
オス・メスメス
シリーズSEK 19
ピッチ(mm)2.54
コンタクト数26
行数2
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
端子種別はんだ
仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 19
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数16
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 19
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数14
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
行数2
コンタクト数40
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
端子種別はんだ
定格電流(A)2
行数2
コンタクト数24
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
行数2
コンタクト数16
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)7.3
深さ(mm)14.2
行数1
コンタクト数5
オス・メスメス
ボディ向き垂直
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
シリーズHar-Flexicon
行数1
コンタクト数2
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)7.3
深さ(mm)14.2
行数1
コンタクト数10
オス・メスメス
ボディ向き垂直
1個
¥889
税込¥978
欠品中
シリーズSEK 19
ピッチ(mm)2.54
コンタクト数34
行数2
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
端子種別はんだ
コンタクトめっき金
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 19
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数20
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)1.27
シリーズHar-Flex
端子種別はんだ
行数2
ボディ向きライトアングル
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバー
タイプIEEE 1355
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズHar-Link
端子種別はんだ
定格電流(A)1.5
コンタクト数10
ボディ向きライトアングル
シリーズHar-Flex
ピッチ(mm)1.27
行数2
ボディ向きストレート
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
端子種別はんだ
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイプ基板端子台
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)8.4
深さ(mm)5
行数2
コンタクト数12
ボディ向き横型
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
コンタクト数2
ピッチ(mm)2.54
行数1
取付方式表面実装
オス・メスオス
端子種別SMT
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)7.3
色黒
定格電圧(V)160
シリーズHar-Flexicon
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイプ基板ヘッダ
取付方式表面実装
シリーズHar-Flexicon
端子種別SMT
行数1
コンタクト数4
オス・メスオス
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
行数1
コンタクト数3
タイプ電線対基板
取付方式表面実装
ピッチ(mm)1.27
シリーズHar-Flex
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)銅合金
ボディ向きストレート
コンタクト数8
ピッチ(mm)2.54
行数1
取付方式表面実装
オス・メスオス
端子種別SMT
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)7.3
色黒
定格電圧(V)160
シリーズHar-Flexicon
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)7.3
深さ(mm)14.2
行数1
コンタクト数12
オス・メスメス
ボディ向き垂直
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ