14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数5 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
399 税込439
5日以内出荷

1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数10 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
889 税込978
欠品中

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数6 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
479 税込527
5日以内出荷

1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント シリーズHar-Flexicon 行数1 コンタクト数4 オス・メスメス
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板端子台 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)8.4 深さ(mm)5 行数2 コンタクト数12 ボディ向き横型
1個
729 税込802
5日以内出荷

コンタクト数2 ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式表面実装 オス・メスオス 端子種別SMT タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)7.3 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板ヘッダ 取付方式表面実装 シリーズHar-Flexicon 端子種別SMT 行数1 コンタクト数4 オス・メスオス
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数8 ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式表面実装 オス・メスオス 端子種別SMT タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)7.3 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 行数1 コンタクト数3
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 定格電流(A)7.3 深さ(mm)14.2 行数1 コンタクト数12 オス・メスメス ボディ向き垂直
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。 材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー タイプ基板端子台 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 シリーズHar-Flexicon 定格電圧(V)160 端子種別プッシュイン 行数2 コンタクト数4
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスオス 端子種別はんだ 定格電流(A)6 ボディ向き横型 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)