カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- BIGM(丸山製作所)(237)
- ホンダ(164)
- TKG(78)
- UK(三宝)(50)
- RS PRO(46)
- IKO(日本トムソン)(36)
- メディアカバーマーケット(14)
- ヨコヅナ(13)
- 和田助製作所(11)
- KITO(キトー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- brembo(7)
- ダイヤトレンド(7)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- ノーブランド(5)
- フジノス(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クローバー(大屋製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「09 30 006 0301」の検索結果

HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極
ハーティング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット メス 6極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容フード、インサートコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
ハーティング¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65