27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数10 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 取付方式スルーホール 端子種別はんだ
1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数26 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数16 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数14 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数40 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 端子種別はんだ 定格電流(A)2 行数2 コンタクト数24 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数16 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数64 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数64 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数34 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数34 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 端子種別はんだ コンタクトめっき
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数20 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371 アズワン品番65-7709-76
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷