137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホシモト防水平面スイングハンドル
エコ商品
インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) キー番号H200 表面処理ヘアーラインバフ研磨 主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応 特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質鉄(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホシモトSUS製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホシモトL型防水ハンドル
エコ商品
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX 材質ポリアミド キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモトL型小型ハンドル
エコ商品
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
9日以内出荷

上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金 キー番号H9001
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト封印付ロックハンドル
エコ商品
封印する事が出来ます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムめっき 質量(g)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
9日以内出荷

ホシモト鉄製平蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質 表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理シルバー塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトSUS製裏蝶番
エコ商品
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトSUS製平蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 寸法W1(mm)95 寸法W2(mm)19 寸法W3(mm)76 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法t(mm)2 質量(g)50.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷

ホシモト鉄製落し込み蝶番
エコ商品
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理ヒンジのみ三価クロメート 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製落し込み蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
9日以内出荷

ホシモトSUS製落し込み蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 質量(g)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
9日以内出荷

ホシモトSUS製落し込み蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
9日以内出荷

ホシモトSUS製落し込み蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 質量(g)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷

本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理シルバー塗装 キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵付
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(ピン)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 無し
1個
1,438 税込1,582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトL型防水ハンドル AB-900R
エコ商品
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵無
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金 タイプ鍵付 表面処理クロムめっき キー番号H200
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質ステンレス 質量(g)75.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 寸法L1(mm)146 寸法L2(mm)25.5 寸法L3(mm)116 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)117 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)27.1 寸法L8(mm)72 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)12.5 寸法H2(mm)87 寸法t(mm)3.2 質量(g)415.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
9日以内出荷

ホシモト防水平面スイングハンドル
エコ商品
上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵付
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)