1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番374-8804
色アイボリー
タイプ脱アミド型
主成分シリコーン樹脂
比重1.23
粘度(Pa・s)600
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。
トラスコ品番374-8791
色アイボリー
主成分アルキッド樹脂
比重1.46
粘度(Pa・s)110
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番356-9748
種類無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)-40~130
液色灰色ペースト状
主成分変性エステル樹脂
比重1.45(25℃)
耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)
取り外し性良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性普通
粘着性有り
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガス配管用シリコーン系シール剤
内容量(g)200
アズワン品番64-5125-21
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。
トラスコ品番817-9683
色灰
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)500
粘度(Pa・s)9.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9868
容量(g)500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9801
色灰
容量(g)500
主成分アルキッド樹脂
粘度(Pa・s)40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番432-7152
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258×20本
1本(360mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード