4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8669 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色黒色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.01(25℃) 伸び(%)425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)7 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番356-9748 種類無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃)-40~130 液色灰色ペースト状 主成分変性エステル樹脂 比重1.45(25℃) 耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分100% 粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70) 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷