「可燃物」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
エスコ品番EA930TA-2
トラスコ品番126-3552
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色白色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.05(25℃)
伸び(%)300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
硬度(JIS A)30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)20
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
アズワン品番1-6422-03
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番374-8669
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色黒色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.01(25℃)
伸び(%)425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)7
スランプ流動性非流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。
プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。
容量(mL)330
質量(g)390
タイプ無酸型
使用温度範囲-60~200℃
主成分一成分形シリコーンシーラント
比重1.04
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
硬化時間(時間)24(3mm厚)
タックフリータイム(分)15~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782
種類無溶剤脱アルコール型
液色白色ペースト状
比重1.45(硬化物)
伸び(%)700
引張強度(MPa)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.14kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。
主成分変成シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色パテ状
主成分シリコーン
比重1.40(25℃)
伸び(%)200(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])3.0(30)(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])120(1200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)20
スランプ流動性非流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.35(3.5)クリアランス0.2mm:0.21(2.1)クリアランス0.5mm:0.10(1.0)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.12kg
1本(120g)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番356-9799
色透明
使用温度範囲(℃)5~35
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式
用途機械、工具、治具全般。
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
トラスコ品番126-2556
色茶褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~98
増ちょう剤石油スルフォネート塩
基油鉱油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.095kg
1本(340mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率が高く放熱性に優れます。
スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386
色白
質量(g)262
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
トラスコ品番なし
色灰色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト
容器カートリッジ
比重1.36(25℃)
伸び(%)300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0]
粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000]
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0]
反応形態脱オキシム
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0]
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.0066kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着
トラスコ品番813-0554
色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明
質量(g)70
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(分)30(25℃)
粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
危険物の数量0.05L/0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ジェル状です。
垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526
色無色
使用温度範囲(℃)-40~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.02kg
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具
トラスコ品番126-2513
使用温度範囲(℃)5~40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.392kg
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679
色黒(本剤)、灰(硬化剤)
タイプパテ状補修剤
容量(g)80
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量80g
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。
色透明
容量(mL)500
質量(g)450
トラスコ品番374-8758
タイプペインタブルタイプ
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番817-9658
色灰
使用可能温度範囲-60~250℃
粘度ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(130g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
色乳白
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
色灰(本剤)、青緑(硬化剤)
容量(mL)2
種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。
トラスコ品番345-8456
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)97
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。
摘要エアゾール式
使用温度範囲-30~170℃
仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性
トラスコ品番813-0529
色ベージュ
滴点(℃)200以上
離油度10%以下
混和ちょう度240~280
耐水性10%以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100mL
グリス種類シリコーングリース
1本(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色黒
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等
トラスコ品番698-7732
色白
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
グリス種類シリコーングリース
トラスコ品番126-2572
色ベージュ
質量(g)231
使用温度範囲-30~170℃
ちょう度240~280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量220mL
1本(220mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑
トラスコ品番698-7727
色無色透明
容量(mL)300
粘度(mPa・s)1000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量300mL
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
耐熱性、耐湿性に優れています。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途
トラスコ品番547-3718
色黒
容量(mL)333
タイプシリコーン
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333g
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
高伸張タイプ・耐ハイグレードエンジンオイル性良好の商品です。
トラスコ品番552-9771
色濃灰色
容量(mL)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)310
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379
色淡黄色透明
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1缶
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。
トラスコ品番345-8455
色灰白
容量(mL)250
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量250mL
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9826
色灰
容量(g)250
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)80
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量250g
1本
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
耐エンジンオイル性・初期耐圧性良好です。
トラスコ品番453-8218
色灰
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(g)350
粘度(Pa・s)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量350g
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。 。粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途自動車エンジンオイルパン。ウォーターポンプ。ミッションケースその他のシール面。
トラスコ品番381-9508
色灰
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。
トラスコ品番345-8451
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)400
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシール
トラスコ品番440-1594
色灰
容量(mL)333
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333g
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
トラスコ品番817-9656
色灰
使用可能温度範囲-60~200℃
粘度(Pa・s)(見掛け)120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.12kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。
トラスコ品番345-8459
色淡黄色透明
容量(g)330
主成分アクリレート
粘度(Pa・s)95
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330g
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9827
色灰
使用温度範囲(℃)-40~120
容量(g)200
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)72
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。
トラスコ品番552-9865
色白
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
1缶
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ