防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
用途機械、工具、治具全般。
仕様JISK2246-NP3相当品
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG
トラスコ品番126-2467
使用温度範囲(℃)5~35
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑
トラスコ品番698-7727
色無色透明
容量(mL)300
粘度(mPa・s)1000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量300mL
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード