28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ油性 比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01) 試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーボンド強酸性電解水 6658C
除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。水から生まれた除菌ミストです。
用途自動車内の除菌に。 仕様安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠 トラスコ品番223-1142 無色 容量(mL)300 容量(L)0.3 危険物の類別非危険物
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ 危険物の類別非危険物
1本(200g)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ厚膜 ノズルなし 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
用途普通車用のパンク修理に。 トラスコ品番149-3334 容量(mL)385 質量(g)388 使用温度範囲(℃)常温 容器スプレー
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します 成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤 使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。 内容量(mL)100 使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。 ブラック タイプ油性・速乾 成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル 仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。 片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です 寸法(mm)1.5×400×500 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。 トラスコ品番356-9781 使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。 褐色透明 使用温度範囲(℃)5~35 粘度(mPa・s[cP])6.6 主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤 比重0.82 表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる) 水置換性合格(JIS K2246に準ずる) 潤滑性0.125(摩擦係数) 防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.139L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792 ベージュ 容量(g)10 粘度ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g
1本
1,298 税込1,428
欠品中

タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。
用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。 液性油性 付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器 成分シリコーンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
16,980 税込18,678
当日出荷

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。 クリア タイプ水性・有機則適用外品
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンドパンドー 19E
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用 仕様耐熱性良好 トラスコ品番813-0573 黒灰 質量(g)200 タイプチューブ 危険物の類別非危険物
1箱(200g×10本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
トラスコ品番553-1398 容量(g)50 粘度ペースト 危険物の類別非危険物
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

スリーボンドパンドー 192A
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。 トラスコ品番813-0570 質量(g)381 タイプスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(300mL×20本)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

スリーボンドパンドー 19D
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用 仕様耐熱性良好 トラスコ品番813-0572 黒灰 質量(g)200 タイプチューブ 危険物の類別非危険物
1箱(200g×10本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

スリーボンドラバールーセン 1851
低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑 トラスコ品番698-7727 無色透明 容量(mL)300 粘度(mPa・s)1000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300mL
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773 淡黄色 容量(mL)300 粘度(mPa・s)185 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
トラスコ品番552-9876 容量(mL)300 粘度(mPa・s)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スリーボンド防錆潤滑剤 1809B
有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番553-1376 茶褐色 容量(kg)1 粘度(mPa・s)880 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,998 税込8,798
5日以内出荷

潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
用途エンジンの保護、耐久性の向上に。 トラスコ品番553-1385 淡茶褐色 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 7738
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。 トラスコ品番698-8187 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。 仕様スプレー トラスコ品番857-8217 材質主成分:溶剤 無色 容量(mL)480 タイプ速乾性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性 入数(本)20
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷