カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1206e」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
9,398税込10,338
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
液状ガスケット シリコン系 スリーボンド液状ガスケット シリコン系スリーボンド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1211 スリーボンド液状ガスケット1211スリーボンド(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1121 スリーボンド液状ガスケット1121スリーボンド(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(200g)
当日出荷
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット TB1110F スリーボンド液状ガスケット TB1110Fスリーボンド(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1206C スリーボンド液状ガスケット 1206Cスリーボンド
9,198税込10,118
1本
欠品中
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9779容量(g)330主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット TB1217 スリーボンド液状ガスケット TB1217スリーボンド
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド液状ガスケットシリコーン系 1216スリーボンド
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
液状ガスケット 1121C スリーボンド液状ガスケット 1121Cスリーボンド
15,980税込17,578
1缶
4日以内出荷
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガスThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。
用途各種フランジ面のシール固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケットカテゴリ