カテゴリ

  • 接着剤・補修材(42)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(101)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • KVK(34)
  • テンパール工業(33)
  • TRUSCO(32)
  • CKD(30)
  • 河村電器産業(27)
  • KITZ(キッツ)(26)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
  • 東京発条製作所(22)
  • 高田ベッド製作所(22)
  • 塚本無線(22)
  • コガネイ(21)
  • NOK(20)
  • エレコム(19)
  • エスコ(18)
  • マザーツール(17)
  • カネミツ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb20」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド2液エポキシ樹脂補修用接着剤スリーボンド(28件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(200g)
当日出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプスリーボンド(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着可使時間(分)70硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g比重主剤:1.19、硬化剤:1.03質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド二液常温硬化型構造用接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(90g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低温硬化型接着剤 スリーボンド低温硬化型接着剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(200g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)スリーボンド(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0質量(kg)1.1トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 スリーボンド軟質塩ビ用エポキシ系接着剤スリーボンド(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(本剤) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(本剤)スリーボンド(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。硬化時間(時間)24可使時間(分)50種別本剤主成分エポキシ樹脂トラスコ品番470-3430主な用途コンクリート危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(硬化剤) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(硬化剤)スリーボンド(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。硬化時間(時間)24可使時間(分)50青緑種別硬化剤主成分エポキシ樹脂トラスコ品番470-3448主な用途コンクリート危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
補修用接着剤 硬化剤 スリーボンド補修用接着剤 硬化剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9676青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
補修用接着剤 本剤 スリーボンド補修用接着剤 本剤スリーボンド
1,698税込1,868
1個(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9677淡灰危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系メタルスティックパテ 2089B スリーボンドエポキシ系メタルスティックパテ 2089Bスリーボンド
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679黒(本剤)、灰(硬化剤)タイプパテ状補修剤容量(g)80危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量80g
エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂硬化剤スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(350g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤 スリーボンド二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤スリーボンド
9,498税込10,448
1缶
3日以内出荷
接着強さに優れています。硬化性に優れています。混合物粘度が低く、作業性に優れています。
トラスコ品番698-7713タイプ主剤容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)60危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
低粘度です。
トラスコ品番552-8298淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤) スリーボンド汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
高いチクソ性を有し、作業性良好です。
トラスコ品番552-9769容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) スリーボンドモールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)スリーボンド
7,998税込8,798
1缶
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2022 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022スリーボンド
8,198税込9,018
1缶
5日以内出荷
標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2016F スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2016Fスリーボンド
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番552-9852容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1500危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2023B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9847淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2024Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液カートリッジ用ハンドガン スリーボンド二液カートリッジ用ハンドガンスリーボンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット スリーボンド水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセットスリーボンド
14,980税込16,478
1式
当日出荷
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂スリーボンド
3,398税込3,738
1本(50mL)
5日以内出荷
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Jスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
トラスコ品番552-9811淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド
6,898税込7,588
1缶(700g)
5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液カートリッジ用ノズル スリーボンド二液カートリッジ用ノズルスリーボンド
39,980税込43,978
1袋(100本)
4日以内出荷
TB2086M000専用のノズルです。
用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(20g)
翌日出荷
高剥離強度瞬間接着剤です。
淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
強力両面テープ 6930B スリーボンド強力両面テープ 6930Bスリーボンド
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途銘鈑、クリップ、セーフティガードモール、エンブレム固定等無色長さ(m)10
Gold Label 瞬間接着剤 7721 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7721スリーボンド
4,198税込4,618
1本
欠品中
瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1378無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7786 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7786スリーボンド
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1383無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1743 スリーボンド瞬間接着剤 1743スリーボンド
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7785 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7785スリーボンド
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9830無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1773E スリーボンド瞬間接着剤 1773Eスリーボンド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 光照射することで、白化現象を防止できます。 従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 光学レンズ周り支持体の固定・接着。 各種遮光性非金属材料の固定・接着。 装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1733 スリーボンド瞬間接着剤 1733スリーボンド
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性に淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TB2086M用ノズル スリーボンドTB2086M用ノズルスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(100本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 1741E スリーボンド瞬間接着剤 1741Eスリーボンド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
トラスコ品番552-9854無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1785B スリーボンド瞬間接着剤 1785Bスリーボンド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
トラスコ品番553-1371無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性