7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番493-6353 種類スタビードライバー 商品構成単品
1セット
459 税込505
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)