仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供
材質ナイロン
色オレンジ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズLM
定格電圧(V)320
端子種別はんだ
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC)
ボディ向きストレート
色オレンジ
シリーズLMF
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
タイプPCBターミナルブロックヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
シリーズSV
端子種別はんだ
定格電流(A)35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
色黒
タイプPCBターミナルブロックヘッダ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)7.62
シリーズBVZ
端子種別スクリュー
定格電流(A)40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)
行数1
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
タイプPCBターミナルブロックヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
シリーズSL
端子種別はんだ
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)3.81
行数1
オス・メスメス
定格電流(A)17.5
色黒
定格電圧(V)320
シリーズBC 3.81
材質ナイロン
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。
材質ナイロン
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
シリーズPM 5.08
定格電圧(V)600
端子種別板ばね、ねじ
定格電流(A)24
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.81
シリーズOMNIMATE SC
定格電圧(V)320
端子種別はんだ
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズOMNIMATE SC
ピッチ(mm)3.81
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
シリーズOMNIMATE SL
端子種別はんだ
行数1
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL 5.08
行数1
オス・メスメス
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
材質PBT
色オレンジ
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズB2L 3.50
定格電圧(V)200
端子種別プッシュイン
定格電流(A)10.3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
ピッチ(mm)3.5
シリーズOMNIMATE S2L
端子種別はんだ
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
関連キーワード