絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパースライドピン 制研化学工業キャリパースライドピン制研化学工業
359税込395
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2質量(kg)2.64高さ(mm)41.1穴数4取付場所フロントボア径(Φmm)55外径(mm)210.8純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペースディスクタイプソリッド寸法PCD(Φmm)100他社参考品番(TOKICO)TY015K
ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業ハイパーロングライフクーラント 50%制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用凍結温度(℃)-37タイプ希釈して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ジョイントグリース(BG150N) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150N)制研化学工業
539税込593
1個
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
使用箇所アウタージョイント危険物の類別非危険物
ドライブシャフトブーツバンド(BB001) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB001)制研化学工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40個)
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)300幅(mm)7厚さ(mm)0.3
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
カップキット(SK2) 制研化学工業カップキット(SK2)制研化学工業(2件のレビュー)
519税込571
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ホイールシリンダーAssy(SW-T) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-T)制研化学工業(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
ホイールシリンダーAssy(SW-N) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-N)制研化学工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
LLC 20L ノンアミン ミドリ 制研化学工業LLC 20L ノンアミン ミドリ制研化学工業
14,980税込16,478
1個(20L)
3日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC 2L ノンアミン ミドリ ポリ 制研化学工業LLC 2L ノンアミン ミドリ ポリ制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業ジョイント添加剤(ST60)制研化学工業
1,298税込1,428
1個(60g)
翌々日出荷
等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
危険物の類別非危険物
ドライブシャフトブーツバンド(BB003) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB003)制研化学工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(20個)
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)850幅(mm)7厚さ(mm)0.3
クーラントリ・パワープレミアム 制研化学工業クーラントリ・パワープレミアム制研化学工業(2件のレビュー)
649税込714
1本(150mL)
3日以内出荷
簡単作業でクーラントの性能を復活! 劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。 劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。 ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。 液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。 長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
用途液冷式内燃機関用防錆強化剤液色薄黄色成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤容器キャップ:アルミ内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(0.59MB)危険物の性状水溶性
ホイールシリンダーASSY 制研化学工業ホイールシリンダーASSY制研化学工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
139税込153
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
ブレーキホース(SH8) 制研化学工業ブレーキホース(SH8)制研化学工業
1,490税込1,639
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
クラッチM/C ASSY 制研化学工業クラッチM/C ASSY制研化学工業(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
ホイールシリンダーAssy(SW-Z) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-Z)制研化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホイールシリンダーAssy(SW-H) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-H)制研化学工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
主な適合純正品番01436-SR3-V00・01463-S04-V00・01463-S04-V01・01463-S2A-000・01463-S2A-010・01463-SR3-V00・01463-ST7-V00・5-86003-155-0・5-86003155・5-86009-947-0・5-86009947・AY600-HN005・V9127-H009メーカーホンダ主な使用車種フィット他社参考品番(ミヤコ)TP-68
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
カップキット 制研化学工業カップキット制研化学工業(1件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーAssy 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーAssy制研化学工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキフルード/BF6 制研化学工業ブレーキフルード/BF6制研化学工業
2,198税込2,418
1本(1L)
4日以内出荷
Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用)仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃)沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAEJ1704 Low Viscosity危険物の性状水溶性
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
669税込736
1枚
4日以内出荷
オイルシールは,ベアリングに必要なグリースを密閉し,外部からの異物侵入を防いでいます。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
メーカーダイハツ、トヨタ主な使用車種グランマックス、タウンエース 、ライトエース純正品番04478-BZ131 、04478-BZ130他社参考品番(ミヤコ)MP-135
LLC 20L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業LLC 20L ノンアミン アカ ポリ制研化学工業
14,980税込16,478
1個(20L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC 2L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業LLC 2L ノンアミン アカ ポリ制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
ディーゼルエンジンクーラント/緑 制研化学工業ディーゼルエンジンクーラント/緑制研化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ディーゼルエンジンは特有の振動と高温になる特徴から専用のクーラントのご使用をお奨めします。 メーカーのディーゼル車用クーラントはキャビテーション(気泡が弾ける衝撃波)によるウォーターポンプやエンジン冷却系統への侵食を防止し熱安定性があります。 更にノンアミン仕様ですので環境にもやさしい商品です。
容量(L)18液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF4 制研化学工業ブレーキフルード/BF4制研化学工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
5日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAEJ1704 Standard沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700) 制研化学工業軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700)制研化学工業
6,998税込7,698
1セット(4本)
翌々日出荷
装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。 軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。 サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。
適合サイズ(inch)13/16”~1”適合車種小型乗用車~乗用・商用関連資料(0.46MB)
カップキット 制研化学工業カップキット制研化学工業
719税込791
1キット
3日以内出荷
フロントホイールシリンダー、リヤーホイールシリンダー内部の消耗部品です。 ゴムカップは摺動によって消耗劣化したり、スラッジによって傷みます。 摩耗すると十分に液圧が保持できず、ノーブレーキになる恐れが あります。 外観目視だけで洩れなどの有無を点検するだけでなく、分解整備による診断が安心です。
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業
1,998税込2,198
1キット
3日以内出荷
フロントホイールシリンダー、リヤーホイールシリンダー内部の消耗部品です。 ゴムカップは摺動によって消耗劣化したり、スラッジによって傷みます。 摩耗すると十分に液圧が保持できず、ノーブレーキになる恐れが あります。 外観目視だけで洩れなどの有無を点検するだけでなく、分解整備による診断が安心です。
カップキット(SK8) 制研化学工業カップキット(SK8)制研化学工業
729税込802
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
メーカートヨタ主な使用車種ラクティス純正品番04478-52100
ベアーノンアミンクーラント ミドリ 2L パウチ 制研化学工業ベアーノンアミンクーラント ミドリ 2L パウチ制研化学工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(2L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。 ※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。
タイプ希釈して使用容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!クロス研磨加工交換直後から高い制動力を発揮します!
主な適合純正品番42431-37091厚さ(mm)30質量(kg)9.7外径(Φmm)281メーカートヨタ、ヒノボア径(Φmm)140他社参考品番(カシヤマ)E2100ディスクタイプベンチレーテッド他社参考品番(SDR)SDR1574
LLC 18L ノンアミン アカ 制研化学工業LLC 18L ノンアミン アカ制研化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)18液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性