100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4) 沸点(℃)ドライ256、ウェット155 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷


1セット
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)



1セットほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
1キット
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
1缶(500mL)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



1枚(10枚)
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別非危険物
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷


特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
危険物の類別非危険物
1個(150g)
539 税込593
翌々日出荷

Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
989 税込1,088
当日出荷


ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
1個
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
1本
629 税込692
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE- 沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット) 仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃) 規格DOT5.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)