通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
質量(kg)0.31
寸法L(mm)135
ねじ径W1/2
寸法A(mm)18
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
寸法C(mm)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。
用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。
トラスコ品番474-7763
材質S45C
質量(g)310
寸法L(mm)135
ねじ径W1/2
寸法d(mm)10
寸法A(mm)18
寸法B(mm)14
寸法C(mm)240
基本使用荷重(kN)2.35
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード