絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 永田製作所のすべての商品

背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。用途野菜、果樹等。全長(mm)425タイプ動力本体質量(g)250最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)4以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.3出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
除草用クリアカバーB(動力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
背負い動噴用ノズル LD型
永田製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)378穴径(Φmm)墳板:1.5本体質量(g)360機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
丸5頭口(換)(G1/4)
永田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。質量(g)108内径×外径(Φmm)78×63水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ステンレス先パイプ750型
永田製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。長さ(mm)750取付ねじG1/4
ニューパール噴口1型(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)
永田製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ