絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 永田製作所のすべての商品

シングルコーン
永田製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)35質量(g)14最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
ラウンド25LB-2(動力用)青
永田製作所¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。全長(mm)310本体質量(g)96取付ネジ径G1/4
コルト噴口C-1
永田製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)100穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)315機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
散水器 S-5
永田製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
ワイド縦2頭口(L-160mm)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷全長(mm)160質量(g)73水量(L/min)[圧力(MPa)]7.9[1.5]
フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜全長(mm)860タイプ動力本体質量(g)600最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
ブラッシングエースクリアカバー25L人力噴口付(G1/4)
永田製作所¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]