絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 永田製作所のすべての商品
特価

除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
ライトガン霧長くん
永田製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜全長(mm)260質量(g)435取付ねじG1/4機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5噴出穴径(Φmm)2
JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)
永田製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ
ニューパール噴口2型首振自在型
永田製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)55本体質量(g)110機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
丸3頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)質量(g)88内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]再生紙使用マーク適合
ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4)
永田製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.42[0.7]、0.50[1.0]
ピストル噴口AF-5
永田製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)350穴径(Φmm)墳板:0.7×5本体質量(g)490機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
散水器 S-5
永田製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]