絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 永田製作所のすべての商品

シングルコーン
永田製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)35質量(g)14最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
コンコルド TC-700
永田製作所¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。全長(mm)700穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)470機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ラウンド25LB-2(動力用)青
永田製作所¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。全長(mm)310本体質量(g)96取付ネジ径G1/4