1,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1122900 ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所 動画あり
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷


1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷



1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
209 税込230
6日以内出荷

全長(mm)55 本体質量(g)60 最大使用圧力(MPa)3.0 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
379 税込417
6日以内出荷


1個
249 税込274
6日以内出荷

1個
49 税込54
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
79 税込87
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
579 税込637
6日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷



潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ