「自動車用 電線」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
1巻(200m)
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。
用途ブースターケーブル用電線 材質塩化ビニル
1本
3,143 税込3,457
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
9,198 税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。
用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
材質 長さ(m)5 電流(A)100 電圧(V)12/24 電線仕様4.4sq×2本
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10 太さ(sq)15
1本
949 税込1,044
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付けできる、新発想のバッテリーターミナルカバー登場!従来のようにターミナルを外す必要なし。工具不要!被せるだけで装着完了。
材質塩化ビニール 入数1個
1個
269 税込296
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)