カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(2)
  • SMC(388)
  • NEG(日電理化硝子)(54)
  • アズワン(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • AFAM(アファム)(11)
  • NAKATAKI(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • ヤンマー(10)
  • カーシーカシマ(10)
  • 未来工業(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 三菱電機(7)
  • brembo(7)
  • SIEMENS(7)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv-8」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンシャンプー&マッサージブラシ セーブインダストリー

    シリコンシャンプー&マッサージブラシ

    セーブインダストリー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。 シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
    材質シリコーンゴムオレンジ品番SV-8786寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
  • 根こそぎ草刈りくん セーブインダストリー

    根こそぎ草刈りくん

    セーブインダストリー
    998税込1,098
    1個
    5日以内出荷
    雑草を雑草を”根からごっそり”引き抜く。先端の鋭い刃でしっかり土に食い込み、雑草を根から除去。狭い場所や細かい作業にも使いやすいコンパクトサイズ。花壇や、家庭菜園、庭の雑草取りにピッタリ。握りやすい形状で力が入れやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
    質量(g)91サイズ(mm)82×235×35
  • クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー

    クリップ式人感センサーソーラーライト

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます。IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です
    付属品USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2寸法(mm)170×100×95質量(g)258定格入力電圧(V)5連続使用時間(時間)6~14定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデニングマルチシート セーブインダストリー

    ガーデニングマルチシート

    セーブインダストリー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)800×800×5グリーン質量(g)113耐荷重(kg)8
  • 4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー

    4way ハンディークリーナー&エアーブロアー

    セーブインダストリー
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%電源充電式定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月集塵方式ダストカップ吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
  • 雑草が生えにくい人工芝 セーブインダストリー

    雑草が生えにくい人工芝

    セーブインダストリー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様【カールパイル】緑色&ベージュ色【トレートパイル】濃淡緑色2色質量(kg)10グリーン寸法(m)1×10丈(mm)【芝】18
  • 充電式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    充電式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音121デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。
  • 便利なテレビ付防災ラジオ セーブインダストリー

    便利なテレビ付防災ラジオ

    セーブインダストリー
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    テレビ、AM/FMラジオ、サイレン、LEDライト、動画・画像再生、USB充電、録画機能など、1台に多彩な機能を搭載した多機能モデルです。日常使いはもちろん、非常時にも活躍します。いざという時の電源確保にも役立ちます。手のひらサイズで持ち運びにも便利。コンパクトながら、機能性をしっかり備えた一台です。
    付属品ストラップ×1、収納ポーチ×1、USBケーブル(Type-C)×1、USBケーブル(microUSB Type-B)×1、イヤホン×1質量(g)143タイプ電池必要本数(本):3電源単三電池、USB給電サイズ(inch)液晶:2.8最大出力スピーカー:1W周波数範囲(MHz)(受信)テレビ:470~770、FM:76.0~108.0、(受信)AM:522~1701解像度320×240保証期間6ヶ月サイズ(mm)128×85×26
  • 大容量防災ラジオ セーブインダストリー

    大容量防災ラジオ

    セーブインダストリー
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオバッテリー容量(Ah)1.2保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
  • 洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC セーブインダストリー

    洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC

    セーブインダストリー
    789税込868
    1袋(12個)
    5日以内出荷
    材質シリコン寸法(mm)50×5×5質量(g)9取付可能寸法(mm)太さ:Φ3~5
  • 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    乾電池式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。
  • 園芸用土ふるい18cm セーブインダストリー

    園芸用土ふるい18cm

    セーブインダストリー
    998税込1,098
    1個
    5日以内出荷
    鉢植えやプランター、家庭菜園の土づくりに役立つ園芸用の土ふるい(直径18cm)です。土の中の小石・ゴミ・根・塊を効率よく取り除き、通気性・排水性の良いサラサラの土に。程よいサイズ感で扱いやすい直径18cm
    質量(g)123サイズ(mm)Φ180×50
  • めちゃくちゃ軽いまな板 セーブインダストリー

    めちゃくちゃ軽いまな板

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    軽くて扱いやすく、抗菌効果で清潔。従来のプラスチックまな板よりも扱いやすく、軽量になりました。
    用途まな板として材質ポリエチレン・発泡ポリエチレン・発泡ポリスチレン・ABS樹脂ホワイト
  • 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー

    開閉式USBソーラーランタン

    セーブインダストリー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。
    付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
  • フレキシブル センサーライト セーブインダストリー

    フレキシブル センサーライト

    セーブインダストリー
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
  • モバイル型 コスメティックミラー セーブインダストリー

    モバイル型 コスメティックミラー

    セーブインダストリー
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス寸法(mm)135×200×12質量(g)285消費電力(W)3入力電圧(V)5/1A連続使用時間(分)90バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1000
  • ロッキングフットレスト セーブインダストリー

    ロッキングフットレスト

    セーブインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質足置き・フレーム:PP、滑り止め:EVA寸法(mm)80×80×5質量(g)113