乾電池式 5Wハンディートーチ
ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。
ブザー機能付きハンディトーチです。
最大500ルーメンで点灯します。
点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。
ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
- 用途
- 工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。
- セット内容
- 本体/ストラップ
- 材質
- 【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル
- 質量(g)
- 124.5
- 本体寸法(mm)
- 131×34×38
- 点灯時間(時間)
- 【強】4時間 (500Lm)【弱】6時間 (200Lm)【点滅】8時間
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ




























