開閉式USBソーラーランタン
アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン
パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。
さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。
日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。
- 付属品
- 本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)
- 寸法(mm)
- 196×83×50
- 質量(g)
- 315
- 定格入力電圧(V)
- 5
- 定格出力電流(A)
- 1
- 連続使用時間(時間)
- 6~15
- 定格入力電流(A)
- 1
- 電池
- リチウムイオン電池
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 保証期間
- 6ヶ月
- 充電時間(時間)
- (満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)
- 定格出力電圧(V)
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 3200
- 光束(Lm)
- 200~300
- 防水仕様
- IPX4相当
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ

































