68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セキスイ布テープ#600J
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包 長さ(m)25
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用 伸度(%)7 引張強度(kg/10mm)439 基材厚さ(mm)0.19 粘着力(g/10mm)293 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)245 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)4.40 引張強度(N/10mm)43.0 展開力(N/10mm)2.40 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6094 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)21.4 アズワン品番65-2722-53 排水口内径25 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート 材質ポリエチレン グレー 容量(L)約600 寸法H(mm)1080 耐荷重(kg)(参考)240 キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付) 寸法D(mm)696 本体質量(kg)約32 寸法W(mm)1260 仕上グレー 商品タイプ本体
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカート0.6m3タイプ用のフタです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。こちらの商品はダストカートフタのみとなっております。
用途ダストカートフタ 材質ポリエチレン 質量(kg)フタ:約3.7 グレー 角度(°)開放:180 寸法D(mm)696 寸法W(mm)1260 仕上グレー 開き方両開き
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。 裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。 掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。 緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。 洗濯機で丸洗いできます。 防音効果があり、床面も保護します。 ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。 止水加工により床面を濡らしにくい。
材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(mm)600×900
1セット(20枚)
87,980 税込96,778
4日以内出荷

材質発泡スチロール 質量(g)本体:700、フタ:600 外寸(mm)630×410×H185 内寸(mm)457×337×H119 EBM品番8775600
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セキスイセキスイ槽
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6086 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)20.4 内径(Φmm)(排水口)25、(注水口)380 アズワン品番65-2722-52 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1070×880×800 商品タイプ本体
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

室内でのペット歩行・走行でのスベリ防止用マット。 裏面アクリル樹脂特殊加工によりズレナイ。 掃除機をかけても吸いつかず楽にお掃除できます。 緑茶カテキンである「サンフェノンR」を練り込み悪臭を消臭します。 洗濯機で丸洗いできます。 防音効果があり、床面も保護します。 ハサミで手軽にカットでき、カットしてもほつれません。 止水加工により床面を濡らしにくい。
材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(mm)600×900
1セット(20枚)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。
用途ハトのフン害防止 材質ポリプロピレン グリーン ねじ穴(Φmm)4.5 長さ(mm)600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561225 アズワン品番65-8994-13
1ケース(5個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エスロンボールバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
1袋(30枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用) トラスコ品番394-0411 質量(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600 適合幅(mm)(フィルム)300・500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):90●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:341●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能ですリサイクルし易いオールプラスチック製です。●材質:ポリプロピレン(PP) アズワン品番65-8993-55
1ケース(3個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
1ケース(2個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC02●折りたたみ高さ(mm):78●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:329●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面カード差別売●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166418496 アズワン品番65-8993-51
1ケース(4個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。 タイプベタ目 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし 材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ) 適合カード差しA85 スタッキング ネスティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190 商品タイプ本体 EBM品番8727600
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1パック(2巻)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
材質再生ポリプロピレン(PP) 透明×ブルー 最大積載荷重(kg)20 フタの有無なし
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。エコマーク取得のフタ一体型オリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
材質再生ポリプロピレン(PP) 透明×ブルー 最大積載荷重(kg)20 積重ね可能対象5段 フタの有無なし
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 適合カード差しA85 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。 材質再生PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。バネの力で簡単に取付が可能です。クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。
材質成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂 直径(Φmm)17 材質(パイプ)スチールパイプ(樹脂コーティング)
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セキスイ小型UNクリーンボトル
エコ商品
低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(200巻)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり 適合カード差し(別売):OCK-105 トラスコ品番498-3297 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4.11 最大積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。 材質/仕上ロックウール 危険物の類別非危険物
1セットほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)