カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • (243)
  • 三木プーリ(105)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • カナテクス(18)
  • FPC(15)
  • カーメックス(11)
  • ニッタ(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • brembo(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • HIT(ヒット)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • TOZEN(トーゼン)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • Azur(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-19」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイHTLP・UX継手 10K フランジセキスイ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3