カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 積水化学工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

積水化学工業
積水化学工業のページです。積水化学工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 積水化学工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-8565 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号(大阪本社) |






+2
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”
積水化学工業¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から9日以内出荷自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
エスクリニカパック
積水化学工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
検体輸送箱
積水化学工業¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。





ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
積水化学工業¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア
積水化学工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
遮音シート
積水化学工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
フィブロックNEO 壁用
積水化学工業¥13,980~税込¥15,378~1ケース3日以内出荷ケーブル区画貫通措置部材。(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!。マンションの共住区画(壁)に使用できます。パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します。追加配線がしやすくなりますビスの呼び4ワッシャー外径(mm)Φ20ワッシャー厚さ(mm)1



変形シリコーン
積水化学工業¥11,980税込¥13,1781箱(10本)4日以内出荷建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(F☆☆☆☆)です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充填接着剤としても、使用できます。広範囲の下地材料への”接着性"に優れています。硬化物は高い”弾力性"を保ち、衝撃や振動に強く、被着体同士の膨張・収縮の応力を吸収し、”耐久性”にも優れています。シーリング施工後に、水性系・溶剤系・リシンなどの塗装ができます。主成分変成シリコーンポリマー外観ペースト状標準塗布量約3.0mm(Φ10mm)/本梱包内容1箱(10本入)/1梱包、2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け)危険物の類別非危険物
クリアー防カビ入
積水化学工業¥899税込¥9891本4日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。色クリアー(防カビ入り)容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”
積水化学工業¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。トラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127色マンゴー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
エスクリニカパック 二重袋 百枚
積水化学工業¥23,980~税込¥26,378~1箱3日以内出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれたPPとPEの二重袋。(消臭成分は配合していません)仕様耐熱温度:130℃口締めベルト付き。
フィブロック 丸穴貫通床用
積水化学工業¥15,980~税込¥17,578~1ケース(5キット)ほか5日以内出荷耐火パックを詰める床用製品!。開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です金具受け金具:1個
フィブロック バスダクト用
積水化学工業¥11,980~税込¥13,178~1ケース(1キット)5日以内出荷軽量ボードと柔軟パテを用いた 電動工具不要の製品!。簡単で綺麗な仕上りを実現します。開口サイズに応じた、必要部材が揃ったキット品です。追加配線が簡単に出来ます入数(枚)プロセレクトボード:1枚
耐火パテ
積水化学工業¥29,980税込¥32,9781ケース(10袋)5日以内出荷鋼製電線管工法、PF管工法用の充てん材!。柔軟で施工性に優れています。非硬化性で再施工が容易です質量(g/袋)1000危険物の類別非危険物
シリコン333ML
積水化学工業¥8,998税込¥9,8981箱(10本)4日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。色アルミグレー容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物






シリコン333ML
積水化学工業¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物
ソフトロンS♯3006
積水化学工業¥399,800税込¥439,7801式(3本×150m)6日以内出荷ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.幅(mm)1000厚さ(mm)6色白発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
ソフトロンS♯3004
積水化学工業¥369,800税込¥406,7801式(3本×200m)6日以内出荷ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.材質ポリエチレン幅(mm)1050厚さ(mm)4発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
ソフトロンS♯3003
積水化学工業¥259,800税込¥285,7801式(3本×200m)6日以内出荷ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.材質ポリエチレン厚さ(mm)3発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
ソフトロンS♯3002
積水化学工業¥269,800税込¥296,7801式(3本×300m)6日以内出荷ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.幅(mm)1000厚さ(mm)2発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
床・束用接着剤セキスイボンド 55S
積水化学工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。トラスコ品番195-5485材質/仕上変成シリコーン色白色容量(mL)760直径(Φmm)65高さ(mm)420質量(g)1170使用温度範囲(℃)5~40容量(kg)1.2粘度(mPa・s)約200000アズワン品番64-8379-05危険物の類別非危険物
道路鋲スマートマーカー
積水化学工業¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。用途車道の夜間安全対策にトラスコ品番153-2027幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)400タイプ全周反射(白)タイプ
自動搬送機対応コンテナ 6L ブルー
積水化学工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷組合せ自在。 少量多品種の部品管理に適しています。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)510×350×130H本体寸法(mm)306×214×86Hフタフタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可能
検体輸送箱 #15 20L
積水化学工業¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷温度管理が必要な検体の輸送に有効です。 内箱一体成型による高気密仕様。 フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。 丈夫なショルダーバッグタイプです。仕様色: 重量:約2kg色カバー/シルバー、ベルト/グレー容量(L)約20外寸(mm)400×300×350内寸(mm)330×230×260商品タイプ本体