ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)75
砥材アルミナ
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)75
砥材アルミナ
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)95
砥材アルミナ
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280
幅(mm)230
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
材質【砥材】炭化ケイ素
長さ(mm)280
幅(mm)230
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)455
奥行(mm)180
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。
高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420
防水仕様IP-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
トラスコ品番443-8230
粒度600(#)
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(mm)100
1箱
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(mm)125
用途「取るミング」用消耗部品。取るミング専用高性能集塵フィルター
トラスコ品番460-0479
質量(g)130
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード