23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)圧着端子取付用端子
エコ商品
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
材質黄銅 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8 適合電線AWG28~AWG20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板直角取付端子
エコ商品
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 適合電線AWG28~AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8(両足半田付け時) 適合電線AWG28~AWG20(より線) RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)端子台取付用端子
エコ商品
端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。 端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)2.2
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。
材質黄銅 定格電流(A)30 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1パック(1000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付端子
エコ商品
自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 適合電線AWG28~AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(250個)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
エコ商品
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅 仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)8 適合電線AWG28~AWG20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(200個)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)端子取付治具
エコ商品
プリント基板に上記CB-2、CB-4シリーズをはめ込む時、端子を固定させる為の治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
8,798 税込9,678
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)端子取付治具
エコ商品
プリント基板にCB-1、CB-3シリーズの端子をはめ込む時、端子を固定させる為の治具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)表示基板取付用端子
エコ商品
メイン基板に表示基板を直角に取付ける場合に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(側面タイプ)
エコ商品
電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(上部タイプ)
エコ商品
基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(表面実装用)
エコ商品
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(表面実装用)
エコ商品
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)ソケット電線取付用連結端子
エコ商品
連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ネジ取付用フッ素端子
エコ商品
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電線取付用小型端子(SMT用)
エコ商品
細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板取付角度フリー端子
エコ商品
プリント基板上に子基板を0°~90°まで15°づつ角度を変えられる取付金具です。 半田付側ベースをプリント基板に半田付して固定し、プリント基板取付金具を御希望の角度にしてネジを締めこんで下さい。 次に子基板をネジで取付けて下さい。 子基板取付け側はM3、M4、2種類用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)