カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • マリンテック(6)
  • ノーブランド(4)
  • RS PRO(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • サンハヤト(1)
  • 八光電機(1)
  • 中島銅工(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • SK11(1)
  • ラプラス(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半田取り」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)二段重ね、チェック用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)MAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板取付角度フリー端子 MAC8(マックエイト)プリント基板取付角度フリー端子MAC8(マックエイト)
699税込769
1袋(1個)
9日以内出荷から14日以内出荷
プリント基板上に子基板を0°~90°まで15°づつ角度を変えられる取付金具です。 半田付側ベースをプリント基板に半田付して固定し、プリント基板取付金具を御希望の角度にしてネジを締めこんで下さい。 次に子基板をネジで取付けて下さい。 子基板取付け側はM3、M4、2種類用意しています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
20,980税込23,078
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ソフトプラグ MAC8(マックエイト)ソフトプラグMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板取付金具 MAC8(マックエイト)プリント基板取付金具MAC8(マックエイト)
7,398税込8,138
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板垂直取付ブロック MAC8(マックエイト)プリント板垂直取付ブロックMAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(100個)
9日以内出荷
アングル型コンスルーシリーズ(XAシリーズ)を固定する時に御利用下さい。 プリント基板が振られる恐れがありますので、取付ブロックを使用してネジ止めして下さい。 片側は圧入後、半田付して下さい。 半田付は部品面側まで確実に上げて下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)5.5寸法A(mm)3.5締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホール取付ネジ取付けネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジ取付けネジMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)6寸法B(mm)0.7寸法C(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3 P=0.5
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.6材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
スルーホール取付ネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジMAC8(マックエイト)
589税込648
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ)MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
欠品中
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。片側はプリント基板に半田付して下さい。 取付用ネジがついています。
種類その他ランド(推奨)7mm角ランド又は9Φランド材質黄銅取付穴径(Φmm)2.0寸法A(mm)6寸法B(mm)3寸法C(Φmm)2.02適合ねじM3表面処理ニッケル下地スズメッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら