仕様シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)8
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
推奨メタルマスク厚(μ)100~150
挿抜回数100回以上
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0)
厚さ(mm)0.30+0.10-0)
使用温度範囲(℃)-60~+180
引裂強度(kg)0.3B
伸び(%)100
体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015
硬度(JIS A)75
誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性V-0(UL94)
耐電圧(kV)7
熱抵抗値(℃/W)0.39
引張強度(kg/cm2)1.7
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
スプリングによってピンが出入りするピンです。
表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。
狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2)
動作力1/2ストロークで約80g
接触抵抗(mΩ)50以下
耐久性10000回
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅
表面処理ニッケル下地金メッキ
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)
適合ジャック:BRシリーズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス
仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)
定格電流(A)3
抵抗値(MΩ)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス
仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-20~+100
接触抵抗(mΩ)10以下
耐久性10000回
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPM-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)5
適合電線AWG16より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板に埋め込んで放熱させます。
製品の表裏がほとんどないタイプです。
取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質銅
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61)
2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPMW-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
色白
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。
数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシスルーホール基板
適合ピン(足)BK-2シリーズ
穴径(Φmm)0.6
穴ピッチ(mm)1.27
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ランド径(Φmm)1
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)6
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)800以下
抜去力(g)100以上
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ