カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-1 マックエイト」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
32,980税込36,278
1袋(10個)
33日以内出荷
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.2~0.35絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
アングル型 (2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)アングル型 (2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10個)
10日以内出荷
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-1
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
ソケット電線取付用連結端子 MAC8(マックエイト)ソケット電線取付用連結端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
33日以内出荷
連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
ジャンパーピン MAC8(マックエイト)ジャンパーピンMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) MAC8(マックエイト)抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)0.8適合(ソケットピン)PD-1、PM-1表面処理ニッケル下地金メッキ
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
ジャンパーピン(JXシリーズ) MAC8(マックエイト)ジャンパーピン(JXシリーズ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
4日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54寸法B(mm)5.54適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら