カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(43)
  • StarTech.com(24)
  • サンワサプライ(23)
  • ATEN(20)
  • RS PRO(20)
  • エレコム(19)
  • エスコ(12)
  • 大電(9)
  • BELDEN(9)
  • 通信興業(9)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • QNAP(6)
  • BLACK BOX(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • カナレ電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 10m」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 細径 Cat.5eパッチコード(28AWG) 日本製線

    細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)

    日本製線
    6,198税込6,818
    1本(5m)ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
  • Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻 日本製線

    Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻

    日本製線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    6日以内出荷から91日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    7,798税込8,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m 日本製線

    Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m

    日本製線
    36,980税込40,678
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。
    シールドU/UTPケーブルケーブルタイプフラット
  • 環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル 日本製線

    環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル

    日本製線
    6,698税込7,368
    1巻(10m)
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】

    日本製線
    11,980税込13,178
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • 1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    8,498税込9,348
    1巻(10m)
    31日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱
    6日以内出荷
    Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m

    日本製線
    33,980税込37,378
    1箱
    14日以内出荷
    Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
    シールドU/UTPケーブル
  • Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線

    Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

    日本製線
    9,598税込10,558
    1巻(10m)
    41日以内出荷
    Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線

    Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)

    日本製線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    41日以内出荷
    Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線

    Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)

    日本製線
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    51日以内出荷
    環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.3 / (内部)5.1概算質量(kg/km)230導体単線対数(P)24P(4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線

    Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

    日本製線
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    51日以内出荷
    環境配慮型 Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12.8 / (内部)5.1概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9