カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(3)
- エレコム(19)
- サンワサプライ(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- StarTech.com(11)
- ATEN(9)
- ダイヤトレンド(7)
- 冨士電線(東京)(6)
- RS PRO(5)
- 岡野電線(5)
- 通信興業(5)
- カナレ電気(4)
- NEUTRIK(4)
- 関西通信電線(3)
- イメージニクス(3)
- エスコ(2)
- 大電(2)
- 協和ハーモネット(2)
- BLACK BOX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cat5e 30m」の検索結果

Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から9日以内出荷材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥19,980税込¥21,9781巻(30m)当日出荷から31日以内出荷1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥19,980税込¥21,9781巻(30m)8日以内出荷1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル
日本製線¥15,980税込¥17,5781巻(30m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥51,980~税込¥57,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱6日以内出荷Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)
日本製線¥22,980税込¥25,2781巻(30m)41日以内出荷色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きシールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥59,980税込¥65,9781巻(300m)8日以内出荷Cat5E STPケーブル。300mフリーコイル。AWG24の単線。規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱
日本製線¥46,980税込¥51,6781箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。シールドU/UTPケーブル
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
日本製線¥24,980税込¥27,4781巻(30m)41日以内出荷Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥31,980税込¥35,1781巻(30m)41日以内出荷Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥36,980税込¥40,6781巻(30m)51日以内出荷環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.3 / (内部)5.1概算質量(kg/km)230導体単線対数(P)24P(4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
日本製線¥27,980税込¥30,7781巻(30m)51日以内出荷環境配慮型 Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12.8 / (内部)5.1概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9