曜日別特売

環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)

環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き) - 日本製線
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9.3 / (内部)5.5
概算質量(kg/km)
198
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755413600.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF1巻(30m)
オープン
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
755413690.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF1巻(50m)
オープン
35,980
39,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
755413780.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF1巻(100m)
オープン
66,980
73,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする