カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(1)
- ROLINE(28)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- ATEN(3)
- エスコ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- サンワダイレクト(2)
- 通信興業(2)
- イメージニクス(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- DXアンテナ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- BELDEN(1)
- BLACK BOX(1)
- TP-LINK(1)
- PLANET Technology(1)
- TRENDnet(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「cat6a 300m」の検索結果

Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)シールドU/UTP-WARPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500構造単線導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥73,980税込¥81,3781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱6日以内出荷環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D
日本製線¥87,980税込¥96,7781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。シールドSF/UTPケーブル
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)
日本製線¥91,980税込¥101,1781巻(300m)46日以内出荷通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m色【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A
10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥99,980税込¥109,9781巻(300m)46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7.8概算質量(kg/km)62導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥559,800税込¥615,7801巻(300m)61日以内出荷26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥599,800税込¥659,7801巻(300m)61日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥549,800税込¥604,7801巻(300m)61日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル
日本製線¥579,800税込¥637,7801巻(300m)61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥729,800税込¥802,7801巻(300m)61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1